Instrument de mesure de température et de climat ambiant

Trier par
Afficher
17 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Mini thermomètre hygromètre photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Thermomètre infrarouge 700°C photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Humidimètre ambiant photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : RHT30
  • Humidimètre ambiant

  • Enregistreur USB de données d'humidité et température ambiantes
Sur commande
x   1   unité
Thermomètre infrarouge médica photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
MT-10 photo du produit
  • Fabricant : Fluke
  • Réf. fabricant : MT-10
  • MT-10

  • MT-10 Testeur d'humidite numerique MT-10 pour materiaux de construction-bois
Sur commande
x   1   unité
Thermomètre infrarouge 800°C photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mini thermomètre 500°C photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : TT820B
  • Mini thermomètre 500°C

  • Mini thermomètre infrarouge double faisceau laser 500°C
Sur commande
x   1   unité
Thermomètre 2 canaux 1372°C photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Humidimètre à image thermique photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : MR277
  • Humidimètre à image thermique

  • Humidimètre ambiant et la matière à image thermique MSX 160x120 Pixels.
Sur commande
x   1   unité
Humidimètre à image thermique photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Thermomètre 2 canaux 1372°C photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : TT8891
  • Thermomètre 2 canaux 1372°C

  • Thermomètre 2 canaux-200°C +1372°C entrée sonde IR (inclus sonde)
Sur commande
x   1   unité
Humidimètre à image thermique photo du produit
Sur commande
x   1   unité