Multimètre
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- indication
- plage de mesure de la tension max. CA
- plage de mesure de la tension max. CC
- plage de mesure du courant max. CA
- plage de mesure du courant max. CC
- indication analogique en barres
- barres graphes analogiques/logarithmiques
- affichage multiple
- affichage rétro-éclairé
- sélection de la plage de mesure
- plus petite résolution, tension alternative
- plus petite résolution, tension continue
- plus petite résolution, courant alternatif
- plus petite résolution, courant continu
- plage de mesure de la résistance max.
- mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
- plus petite résolution, résistance
- mesure de la température RTD
- mesure de la température
- mesure de la température TC
- plage de mesure de la température max.
- plus petite résolution, mesure température
- mesure de la capacité
- plage de mesure de la capacité max.
- plus petite résolution, capacité
- mesure de la fréquence
- plage de mesure de la fréquence, max.
- plus petite résolution, fréquence
- test de continuité/test de diodes
- plage de mesure de la résistance d'isolation
- tension d'essai nominale 10 V
- tension d'essai nominale 50 V
- tension d'essai nominale 100 V
- tension d'essai nominale 250 V
- tension d'essai nominale 500 V
- tension d'essai nominale 1 000 V
- mesure de longueur de câble
- test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
- mesure de puissance et d'énergie
- analyse d'harmonique/qualité de puissance
- avec mesure de niveau (dB)
- mesure de valeurs relatives
- mesure de l'inductance
- mesure de conductivité
- test de continuité
- mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
- stockage de valeurs maximal
- stockage de valeur minimal
- mémoire de valeurs de crête
- mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
- mesures du facteur de durée
- mesure de la vitesse de rotation
- mémoire de valeur mesurée
- interface
- interface Bluetooth
- interface IR
- coupe-circuit automatique
- catégorie de circuit de mesure
- tension max. catégorie de circuit de mesure
- version anti-déflagration
- indice de protection (IP)
- 1
- 2