Accessoires pour instrument de mesure

Trier par
Afficher
339 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
CORD1.5PTT_CM4_15MP RD/BK photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux
  • Réf. fabricant : P01295456Z
  • CORD1.5PTT_CM4_15MP RD/BK

  • Cordons PVC à PTE.T 1.5m CAT4 1kV CM4 x2K
En stock
x   1   unité
PCE_CROCO_CATIV_1KV_RD/BK photo du produit
En stock
x   1   unité
C.A 751 TESTEUR DE PRISES photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
CORD.IP2X DMM 1.5   RD/BK photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux
  • Réf. fabricant : P01295461Z
  • CORD.IP2X DMM 1.5 RD/BK

  • Cordon IP2X 1,5m PteT-CM4 Cat4 600V pour DMM RD/BK
En stock
x   1   unité
KIT_PTE.T2-CORD1.5DM4CM4 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
PTE.T_CATIV_1KV__B__RD/BK photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux
  • Réf. fabricant : P01295454Z
  • PTE.T_CATIV_1KV__B__RD/BK

  • Pointes de touche surmoulées CAT4 1kV RD/BK
En stock
x   1   unité
KIT IP2X DDT CORD/PTES D4 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CORD1.5DM4_CM4_15BS RD/BK photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux
  • Réf. fabricant : P01295453Z
  • CORD1.5DM4_CM4_15BS RD/BK

  • Cord. surmoulé Silic. 1,5 m DM4-CM4 Cat4 1kV RD/BK
En stock
x   1   unité
SACOCHE-MF 120X200X60  CA photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
PTE.MAGNET.-CF4    RD/BK photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux
  • Réf. fabricant : P01103058Z
  • PTE.MAGNET.-CF4 RD/BK

  • Sondes aimantées de tension Diam.6,6-CF4 x2
Selon l'agence
x   1   unité
KIT_ELEC_CATIV_1KV photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux
  • Réf. fabricant : P01295459Z
  • KIT_ELEC_CATIV_1KV

  • Kit accessoires de test pour DMM
En stock
x   1   unité
ETUI 200X100X40 photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux
  • Réf. fabricant : P01298065Z
  • ETUI 200X100X40

  • Etui 200x100x40 avec accroche ceinture
Selon l'agence
x   1   unité