Oscilloscope

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
BTE 1 A 10 MICRO.F/N photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux
  • Réf. fabricant : P03199611A
  • BTE 1 A 10 MICRO.F/N

  • Boîte de capacité 1... 10 µF/N
Sur commande
x   1   unité
CA 942 SCOPE 2X40MHZ photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux
  • Réf. fabricant : P01194200
  • CA 942 SCOPE 2X40MHZ

  • CA 942 oscilloscope num 2voies 40MHz
Sur commande
x   1   unité
CA 922 SCOPE 2X20MHZ photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux
  • Réf. fabricant : P01192200
  • CA 922 SCOPE 2X20MHZ

  • CA 922 oscilloscope num 2voies 20MHz
Sur commande
x   1   unité
  • 1