|
- Fabricant : Ditel
- Réf. fabricant : DMR12CFTIR
-
- HORLOGE 4 DIGITS 120mm RGB, IP54, TROPICALISE, 230VAC, TC IR
| |
- Fabricant : Ditel
- Réf. fabricant : DR119EH/S
-
- HORLOGE INDUSTRIEL 100mm HH:MM, HAUTE LUMINOSITE, IP65
| |
- Fabricant : Ditel
- Réf. fabricant : DMR12R4FIR
-
- HORLOGE 4 DIGITS 120mm ROUGE, IP54, 24VDC, TC IR
| |
- Fabricant : Ditel
- Réf. fabricant : DMR60RF
-
- HORLOGE 4 DIGITS 600mm ROUGE, IP54, 230VAC
| |
- Fabricant : Ditel
- Réf. fabricant : DMR100RFT
-
- HORLOGE 4 DIGITS 1000mm ROUGE, IP54, TROPICALISE, 230VAC
| |
- Fabricant : Ditel
- Réf. fabricant : DMR21RFIR
-
- HORLOGE 4 DIGITS 210mm ROUGE, IP54, 230VAC, TC IR
| |
- Fabricant : Ditel
- Réf. fabricant : DMR100R4F
-
- HORLOGE 4 DIGITS 1000mm ROUGE, IP54, 24VDC
| |
- Fabricant : Ditel
- Réf. fabricant : DMR80RFT
-
- HORLOGE 4 DIGITS 800mm ROUGE, IP54, TROPICALISE, 230VAC
| |
- Fabricant : Ditel
- Réf. fabricant : DMR21R4FTIR
-
- HORLOGE 4 DIGITS 210mm ROUGE, IP54, TROPICALISE, 24VDC, TC IR
| |
- Fabricant : Ditel
- Réf. fabricant : DMR31R4FTIR
-
- HORLOGE 4 DIGITS 310mm ROUGE, IP54, TROPICALISE, 24VDC, TC IR
| |
- Fabricant : Ditel
- Réf. fabricant : DMR221RFTIR
-
- HORLOGE 4 DIGITS 2 FACES 210mm ROUGE, IP54, TROPICALISE, 230VAC, TC IR
| |
- Fabricant : Ditel
- Réf. fabricant : DMR60RFT
-
- HORLOGE 4 DIGITS 600mm ROUGE, IP54, TROPICALISE, 230VAC
| |