- Accueil
- Process et contrôle
- Régulation
- Accessoire régulation
- Accessoire régulation
- Alimentation en courant continu
Alimentation en courant continu
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- type de tension d’alimentation
- 1ere tension de sortie
- courant de sortie max. 1
- tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
- tension de sortie ajustable
- valeur nominale de la tension de sortie 1
- valeur nominale de la tension de sortie 2
- valeur nominale de la tension de sortie 3
- valeur nominale du courant de sortie 1
- valeur nominale du courant de sortie 2
- valeur nominale du courant de sortie 3
- protégé contre les courts-circuits
- tension de sortie réglée
- puissance absorbée
- puissance dissipée
- stabilisé
- finition du raccordement électrique
- montage possible sur barres profilées
- montage mural possible
- adapté à un montage sur rail
- largeur en nombre de modules
- largeur d'encastrement
- hauteur d'encastrement
- montage direct possible
- largeur
- hauteur
- profondeur
- adapté aux fonctions de sécurité
- SIL conformément à IEC 61508
- 1