Variateur de vitesse

Trier par
Afficher
349 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Gradateur Epack2P,63A,Autoal. photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EPACK2PH/63A/500V/V2
  • Gradateur Epack2P,63A,Autoal.

  • Gradateur Epack 2PH, 63A, Autoalimente, Ethernet
En stock
x   1   unité
Gradateur Epack,40A,Autoalim photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EPACK1PH/40A/500V/V2
  • Gradateur Epack,40A,Autoalim

  • Gradateur Epack Monophase, 40A, Autoalimente, Ethernet
Selon l'agence
x   1   unité
Gradateur Epack,25A,Autoalim photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EPACK1PH/25A/500V/V2
  • Gradateur Epack,25A,Autoalim

  • Gradateur Epack Monophase, 25A, Autoalimente, Ethernet
En stock
x   1   unité
Gradateur Efit, 50A, 240V,FUSE photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EFIT50A/240V0V5/PACF
  • Gradateur Efit, 50A, 240V,FUSE

  • Gradateur Efit, 50A, 240V, 0-5V, Phase angle, I limit,FUSE
Sur commande
x   1   unité
Gradateur Epower 3PH,250A,600V photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EPOWER3P250A600V230V
  • Gradateur Epower 3PH,250A,600V

  • Gradateur Epower 3 Phases, 250A, 600V max, Aux. 230V
Sur commande
x   1   unité
Gradateur Epower 2PH,160A,600V photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EPOWER2P160A600V230V
  • Gradateur Epower 2PH,160A,600V

  • Gradateur Epower 2 Phases, 160A, 600V max, Aux. 230V
Sur commande
x   1   unité
Gradateur Epower 1PH,50A,600V photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Gradateur Epack3P,80A,Autoal. photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EPACK3PH/80A/500V/V2
  • Gradateur Epack3P,80A,Autoal.

  • Gradateur Epack 3PH, 80A, Autoalimente, Ethernet
Sur commande
x   1   unité
Gradateur Epack2P,25A Aux.24V photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EPACK2PH/25A/24V/V2
  • Gradateur Epack2P,25A Aux.24V

  • Gradateur Epack 2PH, 25A, Alim. Aux. 24V, Ethernet
Sur commande
x   1   unité
Gradateur Epack3P,16A Aux.24V photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EPACK3PH/16A/24V/VC
  • Gradateur Epack3P,16A Aux.24V

  • Gradateur Epack 3PH, 16A, Alim. Aux. 24V, Ethernet
Sur commande
x   1   unité
Gradateur Efit, 50A, 400V,FUSE photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EFIT50A/400V/0V10FCF
  • Gradateur Efit, 50A, 400V,FUSE

  • Gradateur Efit, 50A, 400V, 0-10V, Train d'ondes, avec FUSE
Sur commande
x   1   unité
Gradateur Epack2P,25A,Autoal. photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EPACK2P25A/500V/V2/H
  • Gradateur Epack2P,25A,Autoal.

  • Gradateur Epack 2PH, 25A, Autoalimente, Ethernet, FUSE
Sur commande
x   1   unité