Alimentation en courant continu

Trier par
Afficher
72 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
ALIM. R.F. 24V 120W 5A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 047023
  • ALIM. R.F. 24V 120W 5A

  • Alimentation redressee filtree monophasee 230-400V-sortie 24V= - 120W - 5A
Selon l'agence
x   1   unité
ALIM. R.F. 24V 240W 10A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 047024
  • ALIM. R.F. 24V 240W 10A

  • Alimentation redressee filtree monophasee entree 230-400V sortie 24V= - 240W
Selon l'agence
x   1   unité
ALIM. R.F. 24V 60W 2,5A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 047022
  • ALIM. R.F. 24V 60W 2,5A

  • Alimentation redressee filtree monophasee entree 230-400V sortie 24V= - 60W
En stock
x   1   unité
ALIM. R.F. 24V 360W 15A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 047025
  • ALIM. R.F. 24V 360W 15A

  • Alimentation redressee filtree monophasee entree 230-400V sortie 24V= - 360W
Selon l'agence
x   1   unité
ALIM. R.F. 24V 24W 1A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 047021
  • ALIM. R.F. 24V 24W 1A

  • Alimentation redressee filtree mono entree 230V-400V sortie 24V= - 24W - 1A
Selon l'agence
x   1   unité
ALIM. R.F. 48V 120W 2,5A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 047042
  • ALIM. R.F. 48V 120W 2,5A

  • Alimentation redressee filtree monophasee 230-400V-sortie 48V= - 120W - 2,5A
Selon l'agence
x   1   unité
ALIM. R.F. 48V 480W 10A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 047044
  • ALIM. R.F. 48V 480W 10A

  • Alimentation redressee filtree monophasee entree 230-400V sortie 48V= - 480W
Selon l'agence
x   1   unité
ALIM. R.F. 48V 240W 5A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 047043
  • ALIM. R.F. 48V 240W 5A

  • Alimentation redressee filtree monophasee entree 230-400V-sortie 48V= -240W -5A
Selon l'agence
x   1   unité
ALIM. R.N.F. 24V 120W 5A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 047053
  • ALIM. R.N.F. 24V 120W 5A

  • Alim redressee monophasee non filtree - prim 230-400V - 24 V= - 120 W - 5 A
Sur commande
x   1   unité
Alimentation à découpage PRO 2 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ALIM. R.F. 12V 300W 25A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 047006
  • ALIM. R.F. 12V 300W 25A

  • Alimentation redressee filtree monophasee entree 230-400V sortie 12V= -300W-25A
Sur commande
x   1   unité
ALIM. R.F. 24V 960W 40A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 047028
  • ALIM. R.F. 24V 960W 40A

  • Alimentation redressee filtree monophasee entree 230-400V sortie 24V= -960W-40A
Sur commande
x   1   unité