Convertisseur de fréquences =< 1 kV

Trier par
Afficher
27 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Variateur AC 230V 1P 0.75kW T1 photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RVLFA120075FA
  • Variateur AC 230V 1P 0.75kW T1

  • Variateur de frequence - 1 phase - 0,75kW 0,75HP -Alimentation: 200-240Vca FA T1
Sur commande
x   1   unité
DEMARREUR PROG 2P 220-600V 45A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Variateur AC 230V 3P 2.2kW T2 photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RVLFB320220A
  • Variateur AC 230V 3P 2.2kW T2

  • Variateur de frequence - 3 phases - 2,2kW 3HP -Alimentation: 200-240Vca T2
Sur commande
x   1   unité
MOD. COPIE photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RV-CU
  • MOD. COPIE

  • Module copie
Sur commande
x   1   unité
Variateur AC 400V 3P 0.75kW T2 photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RVLFB340075FA
  • Variateur AC 400V 3P 0.75kW T2

  • Variateur de frequence - 3 phases - 0,75kW 0,75HP-Alimentation: 380-480Vca FA T2
Sur commande
x   1   unité
Demarreur progressif 2PH 25A photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RSGD4025E0VD200
  • Demarreur progressif 2PH 25A

  • Demarreur progressif 2PH 220-400V 25A 110-400V I-P
Sur commande
x   1   unité
Variateur AC 400V 3P 7.5kW T2 photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RVLFD340750FA
  • Variateur AC 400V 3P 7.5kW T2

  • Variateur de frequence - 3 phases - 7,5kW 10HP -Alimentation: 380-480Vca FA T4
Sur commande
x   1   unité
Variateur AC 230V 1P 2.2kW T2 photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RVLFB120220FA
  • Variateur AC 230V 1P 2.2kW T2

  • Variateur de frequence - 1 phase - 2,2kW 3HP -Alimentation: 200-240Vca FA T2
Sur commande
x   1   unité
Variateur AC 230V 3P 0.75kW T1 photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RVLFA320075A
  • Variateur AC 230V 3P 0.75kW T1

  • Variateur de frequence - 3 phases - 0,75kW 0,75HP -Alimentation: 200-240Vca T1
Sur commande
x   1   unité
Variateur AC 400V 3P 1.5kW T2 photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RVLFB340150FA
  • Variateur AC 400V 3P 1.5kW T2

  • Variateur de frequence - 3 phases - 1,5kW 2HP -Alimentation: 380-480Vca FA T2
Sur commande
x   1   unité
Variateur AC 400V 3P 3.7kW T2 photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RVLFC340370FA
  • Variateur AC 400V 3P 3.7kW T2

  • Variateur de frequence - 3 phases - 3,7kW 5HP -Alimentation: 380-480Vca F T3
Sur commande
x   1   unité
MOD. PASS ETHERNET VARIATEUR photo du produit
Sur commande
x   1   unité