Relais statique

Trier par
Afficher
15 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
INV MOTEUR 2PH 400V 1.5KW CC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
INV MOTEUR 2PH 400V 1.5KW CA photo du produit
Sur commande
x   1   unité
INV MOTEUR 2PH 480V 2.2KW CC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Variateur de frequence 0,55KW photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RVDS120055F
  • Variateur de frequence 0,55KW

  • Variateur de frequence pour portes et entrees 1 - phase (230 VAC) - 0,55KW
Sur commande
x   1   unité
INV MOTEUR 2PH 400V 4.0KW CC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
INV MOTEUR 2PH 480V 5.5KW CC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CAB. PROG RJ45 VERS USB photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Variateur de frequence 0,75KW photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RVDS120075F
  • Variateur de frequence 0,75KW

  • Variateur de frequence pour portes et entrees 1 - phase (230 VAC) - 0,75KW
Sur commande
x   1   unité
INV MOTEUR 2PH 400V 4.0KW CA photo du produit
Sur commande
x   1   unité
INV MOTEUR 2PH 400V 5.5KW CA photo du produit
Sur commande
x   1   unité
INV MOTEUR 2PH 400V 1.5KW CA photo du produit
Sur commande
x   1   unité
INV MOTEUR 2PH 400V 5.5KW CA photo du produit
Sur commande
x   1   unité