Relais de surveillance de phase

Trier par
Afficher
178 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
R PHAS ORDR ABSEN TRI 440 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RM17TG20
  • R PHAS ORDR ABSEN TRI 440

  • Harmony control, ordre et absence de phase, triphase, 208-440VAC
En stock
x   1   unité
3 PHASE CONTROL RELAY RM2 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RM22TG20
  • 3 PHASE CONTROL RELAY RM2

  • Harmony Control RM22 - relais controle de phases - 2OF - 208 a 480Vac
En stock
x   1   unité
R PHAS ORDR ABSEN TRI 480 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RM17TG00
  • R PHAS ORDR ABSEN TRI 480

  • Harmony control, ordre et absence de phase, triphase, 208-480VAC
Selon l'agence
x   1   unité
REL. PHASE MULTIFONCTION photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RM35TF30
  • REL. PHASE MULTIFONCTION

  • Harmony RM35-T - relais de controle de phase multifonction - plage 194..528Vca
Selon l'agence
x   1   unité
3 PHASE VOLTAGE CONTROL R photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RM22TR33
  • 3 PHASE VOLTAGE CONTROL R

  • Harmony Control RM22 - relais controle de phases - 2OF - 380 a 480Vca
En stock
x   1   unité
R PHAS ORDR ABSEN ASY TEN photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RM17TE00
  • R PHAS ORDR ABSEN ASY TEN

  • Harmony ordre absence de phase, asymetrie, sur et sous tension 208..480VAC
En stock
x   1   unité
Relais de controle photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 706184000000
  • Relais de controle

  • Relais controle de phase, 1RT 6A 208 a 480V AC, ordre-perte de phase
Sur commande
x   1   unité
3 PHASE ASYMMETRY CONTROL photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RM22TA33
  • 3 PHASE ASYMMETRY CONTROL

  • Harmony Control RM22 - relais controle de phases - 2OF - 380 a 480Vca
Sur commande
x   1   unité
R PHAS ORDR ABSEN SOUS T photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RM17TU00
  • R PHAS ORDR ABSEN SOUS T

  • Harmony control ordre et absence de phase, sous tension 208..480VAC
Selon l'agence
x   1   unité
REL. PHASE ORDRE ET ABSEN photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RM17TT00
  • REL. PHASE ORDRE ET ABSEN

  • Harmony control, relais ordre et absence de phase, 208..480VAC
Selon l'agence
x   1   unité
PHASE UNDERVOLTAGE CONT photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RM22TU23
  • PHASE UNDERVOLTAGE CONT

  • Harmony Control RM22 - relais controle de phases - 2OF - 380 a 480Vca
Sur commande
x   1   unité
REL. SUR ET SOUS TENSION photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RM35UB330
  • REL. SUR ET SOUS TENSION

  • Harmony RM35-U - relais de controle de tension - plage 194..528Vca
Selon l'agence
x   1   unité