|
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000184777
-
- Relais de contrôle d'absence de phases, 380 V CA, 50/60 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000184770
-
- Relais de contrôle d'absence de phases, Multifonctions, 180 - 280 V AC, 50/60 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000184764
-
- Relais de contrôle d'absence de phases, Multifonctions, 300 - 500 V AC, 50/60 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000184789
-
- Relais de contrôle d'ordre de phases, 200 - 500 V AC, 50/60 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000184767
-
- Relais de contrôle d'absence de phases, Multifonctions, 530 - 820 V AC, 50/60 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000184761
-
- Relais de contrôle d'asymétrie, 160 - 300 V AC, 50/60 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000184776
-
- Relais de contrôle d'absence de phases, 160 - 300 V AC, 50/60 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000184769
-
- Relais de contrôle d'ab de phases, Multifonctions, 180 - 280 V AC, 50/60/400 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000184766
-
- Relais de contrôle d'ab de phases, Multifonctions, 450 - 720 V AC ; 50/60 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000184779
-
- Relais de contrôle d'absence de phases, 300 - 500 V AC, 50/60 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000184762
-
- Relais de contrôle d'asymétrie, 300 - 500 V AC, 50/60 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000184765
-
- Relais de contrôle d'absence de phases, Multifonctions, 350 - 580 V AC, 50/60 Hz
| |