Connecteur rond
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- nombre de contacts d'alimentation
- nombre de contacts de commande
- pour diamètre externe de câble
- finition du boîtier
- diamètre du connecteur
- taille du filetage M
- nombres de connecteurs data
- courant assigné In
- température ambiante
- tension assignée (Ue)
- section de raccordement cable rigide
- finition du raccordement électrique
- matériau du revêtement de contact
- matériau du boîtier/corps
- revêtement du boîtier
- matériau du filetage
- type de verrouillage
- classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
- avec conducteur de protection
- classe de protection (IP), monté
- nombre min. de cycles d'insertion
- blindé
- avec affichage du statut
- 1