- Accueil
- Process et contrôle
- Sécurité machine
- Contrôleur de sécurité
- Contrôleur de sécurité
- Appareil pour le contrôle des circuits de sécurité
Appareil pour le contrôle des circuits de sécurité
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- type de sécurité selon IEC 61496-1
- catégorie d'arrêt selon IEC 60204
- niveau de performance selon EN ISO 13849-1
- SIL conformément à IEC 61508
- évaluation des entrées
- modèle
- adapté à la surveillance de commutateurs de position
- adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
- adapté à la surveillance de vannes
- adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
- adapté à la surveillance de capteurs tactiles
- adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
- adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
- finition du raccordement électrique
- montage possible sur barres profilées
- avec pinces amovibles
- avec entrée de démarrage
- avec fonction muting
- avec boucle de retour
- retardement du déclenchement
- nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
- nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
- nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
- nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
- nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
- nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
- nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
- nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
- avec homologation BG BIA
- avec homologation selon UL
- largeur
- hauteur
- profondeur
- type de tension d’alimentation
- tension d'alimentation CA 50 Hz
- tension d'alimentation CA 60 Hz
- tension d'alimentation DC
- consommation d'énergie
- type de tension de commande 1
- tension de commande 1
- type de tension de commande 2
- tension de commande 2
- type de tension de fonctionnement
- tension de fonctionnement CC
- courant de commutation assigné