- Accueil
- Process et contrôle
- Sécurité machine
- Contrôleur de sécurité
- Contrôleur de sécurité
- Module de commande configurable
Module de commande configurable
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- tension d'alimentation de courant nominal Us CC
- nombre de canaux
- programmable
- évolutif
- nombre max. d'entrées analogiques intégrées
- nombre max. de sorties analogiques intégrées
- nombre max. de sorties numériques intégrées
- nombre de sorties de relais
- tension d’alimentation
- paramétrable
- fonction de configuration intégrée
- avec pinces amovibles
- retardateur sur arrêt
- retardateur sur marche
- fonction blocage du redémarrage disponible
- avec fermeture automatique
- fonction contrôle des contacteurs
- fonction arrêt d'urgence
- fonction équipements de protection électro-sensibles
- fonction commutateur de validation
- fonction circuit à deux mains
- fonction sélection du mode de fonctionnement
- fonction contrôle d'accès
- nombre de postes d'enfichage
- finition du raccordement électrique
- montage possible sur barres profilées
- montage mural/direct possible
- encastrement frontal possible
- montage sur rack possible
- adapté aux fonctions de sécurité
- SIL conformément à IEC 61508
- niveau de performance selon EN ISO 13849-1
- matériel associé (Ex ia)
- matériel associé (Ex ib)
- catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
- catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
- largeur
- hauteur
- profondeur
- 1