Colonne lumineuse

Trier par
Afficher
85 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
element feu permanent photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 64430075
  • element feu permanent

  • KombiSIGN 71 - Element lumineux - Fixe - 24VAC-DC - Orange
Selon l'agence
x   1   unité
element feu permanent photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 64430068
  • element feu permanent

  • KombiSIGN 71 - Element lumineux - Fixe - 230VAC - Orange
Selon l'agence
x   1   unité
element feu permanent photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 64420068
  • element feu permanent

  • KombiSIGN 71 - Element lumineux - Fixe - 230VAC - Vert
Selon l'agence
x   1   unité
element feu permanent photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 64410068
  • element feu permanent

  • KombiSIGN 71 - Element lumineux - Fixe - 230VAC - Rouge
Selon l'agence
x   1   unité
element feu permanent photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 64420075
  • element feu permanent

  • KombiSIGN 71 - Element lumineux - Fixe - 24VAC-DC - Vert
Selon l'agence
x   1   unité
element feu permanent photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 64410075
  • element feu permanent

  • KombiSIGN 71 - Element lumineux - Fixe - 24VAC-DC - Rouge
Selon l'agence
x   1   unité
Feu perm. DEL ultrabright photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 64438055
  • Feu perm. DEL ultrabright

  • KombiSIGN 71 - Element lumineux Ultrabright - Fixe - 24VDC - Orange
Sur commande
x   1   unité
Feu perm. DEL ultrabright photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 64418055
  • Feu perm. DEL ultrabright

  • KombiSIGN 71 - Element lumineux Ultrabright - Fixe - 24VDC - Rouge
Sur commande
x   1   unité
Feu perm. DEL ultrabright photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 64428055
  • Feu perm. DEL ultrabright

  • KombiSIGN 71 - Element lumineux Ultrabright - Fixe - 24VDC - Vert
Sur commande
x   1   unité
feu 7 couleurs encastrable photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 24032050
  • feu 7 couleurs encastrable

  • MC55 UL - Dome Multicolore - 10-30VDC - 7 couleurs - Encastre M12
Sur commande
x   1   unité
element feu a eclats photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 64350055
  • element feu a eclats

  • KombiSIGN 71 - Element lumineux - Flash xenon - 24VDC - Bleu
Sur commande
x   1   unité
element feu a eclats photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 64412055
  • element feu a eclats

  • KombiSIGN 71 - Element lumineux - Flash - 24VDC - Rouge
Sur commande
x   1   unité