Générateur de signaux avec LED multicolore

Trier par
Afficher
20 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
feu tricolore encastrable photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 24022055
  • feu tricolore encastrable

  • MC55 - Dome Multicolore - 24VDC - 3 couleurs - Montage encastre M12
Selon l'agence
x   1   unité
Midi TriColour photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 26143070
  • Midi TriColour

  • EvoSIGNAL Midi - Feu Tricolore 12-24VAC-DC Rouge-Orange-Vert Montage polyvalent
Selon l'agence
x   1   unité
feu tricolore + buzzer photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 24023055
  • feu tricolore + buzzer

  • MC55 - Dome Multicolore Buzzer 85dB - 24VDC - 3 couleurs - Encastre cable
Selon l'agence
x   1   unité
feu 7 couleurs encastrables photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 24011050
  • feu 7 couleurs encastrables

  • MC55 - Dome Multicolore - 10-30VDC - 7 couleurs - Montage encastre avec cable
Selon l'agence
x   1   unité
feu tricolore encastrable photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 24021055
  • feu tricolore encastrable

  • MC55 - Dome Multicolore - 24VDC - 3 couleurs - Montage encastre avec cable
Selon l'agence
x   1   unité
feu 7 couleurs + buzzer photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 24013050
  • feu 7 couleurs + buzzer

  • MC55 - Dome Multicolore Buzzer 85dB - 10-30VDC - 7 couleurs - Encastre cable
Selon l'agence
x   1   unité
feu 7 couleurs encastrables photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 24012050
  • feu 7 couleurs encastrables

  • MC55 - Dome Multicolore - 10-30VDC - 7 couleurs - Montage encastre M12
Selon l'agence
x   1   unité
feu tricolore + buzzer photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 24024055
  • feu tricolore + buzzer

  • MC55 - Dome Multicolore Buzzer 85dB - 24VDC - 3 couleurs - Encastre M12
Selon l'agence
x   1   unité
feu 7 couleurs + buzzer photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 24014050
  • feu 7 couleurs + buzzer

  • MC55 - Dome Multicolore Buzzer 85dB - 10-30VDC - 7 couleurs - Encastre M12
Selon l'agence
x   1   unité
Mini TriColour photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 26043075
  • Mini TriColour

  • EvoSIGNAL Mini - Feu Tricolore 24VAC-DC Rouge-Orange-Vert - Montage polyvalent
Selon l'agence
x   1   unité
Feu permanent DEL BWM photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 89048055
  • Feu permanent DEL BWM

  • Feu de trafic - Serie 890 - 12-24VDC - Tricolore - Montage a plat-mural
Selon l'agence
x   1   unité
Feu permanent DEL BWM photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 85348055
  • Feu permanent DEL BWM

  • FlexSQUARE - Serie 853 - Feu fixe - 24VDC - 7 couleurs - Montage a plat-mural
Sur commande
x   1   unité