Générateur de sirène

Trier par
Afficher
45 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Sirene polyphonique photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 11000075
  • Sirene polyphonique

  • Sirene 100dB reglable - Serie 110 - 8 Sons - 24VAC-DC - Montage encastre
Sur commande
x   1   unité
Sirene polyphonique photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 14015050
  • Sirene polyphonique

  • Sirene 115dB reglable - Serie 140 - 32 sons - 9-28VDC - Rouge - Montage mural
Selon l'agence
x   1   unité
Sirene polyphonique photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 14095050
  • Sirene polyphonique

  • Sirene 115dB reglable - Serie 140 - 32 sons - 9-28VDC - Blanc - Montage mural
Selon l'agence
x   1   unité
Sirene polyphonique photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 14015060
  • Sirene polyphonique

  • Sirene 115dB reglable - Serie 140 - 32 sons - 115-230VAC - Rouge Montage mural
Selon l'agence
x   1   unité
Midi Sounder 12-24VAC-DC photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 16170070
  • Midi Sounder 12-24VAC-DC

  • EvoSIGNAL Midi - Sirene 110dB - 10 sons - 12-24VAC-DC - Montage polyvalent
Selon l'agence
x   1   unité
Midi Sounder 115-230VAC photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 16170060
  • Midi Sounder 115-230VAC

  • EvoSIGNAL Midi - Sirene 110dB - 10 sons - 115-230VAC - Montage polyvalent
Selon l'agence
x   1   unité
Sirene polyphonique photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 14095060
  • Sirene polyphonique

  • Sirene 115dB reglable - Serie 140 - 32 sons - 115-230VAC - Blanc Montage mural
Sur commande
x   1   unité
Sirene polyphonique photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 14200068
  • Sirene polyphonique

  • Sirene 120db reglable - Serie 142 - 42 sons - 115-230VAC - Rouge Montage mural
Sur commande
x   1   unité
Sirene polyphonique photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 12905255
  • Sirene polyphonique

  • Sirene 110 dB - Serie 129 - IP67 - 31 sons - 24VDC - Montage mural
Sur commande
x   1   unité
Avertisseurs vocaux photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 15400055
  • Avertisseurs vocaux

  • Sirene vocale 110 dB reglable - Serie 154 - 24VDC - Montage mural
Sur commande
x   1   unité
Mini Sounder contin-pulse photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 16070060
  • Mini Sounder contin-pulse

  • EvoSIGNAL Mini - Buzzer 95dB - Continu-pulse - 115-230VAC - Montage polyvalent
Sur commande
x   1   unité
Mini Sounder contin-pulse photo du produit
  • Fabricant : WERMA
  • Réf. fabricant : 16070075
  • Mini Sounder contin-pulse

  • EvoSIGNAL Mini - Buzzer 95dB - Continu-pulse - 24VAC-DC - Montage polyvalent
Sur commande
x   1   unité