Signalisation sonore

Trier par
Afficher
17 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Buzzer D22 80db 24Vca-cc photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : XB5KSB
  • Buzzer D22 80db 24Vca-cc

  • Harmony XB5 - buzzer D22 - 80db - 24Vca-cc - 50-60Hz
Selon l'agence
x   1   unité
ELEMENT SONORE LUMINEUX R photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : XB5KS2B4
  • ELEMENT SONORE LUMINEUX R

  • Harmony XB5 - buzzer lumineux - D22 - 90dB - rouge - 24V - racc bornier
Sur commande
x   1   unité
Buzzer D22 80db 230-240Vca photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : XB5KSM
  • Buzzer D22 80db 230-240Vca

  • Harmony XB5 - buzzer D22 - 80db - 230-240Vca - 50Hz
En stock
x   1   unité
ELEMENT SONORE LUMINEUX J photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : XB5KS2B8
  • ELEMENT SONORE LUMINEUX J

  • Harmony XB5 - buzzer lumineux - D22 - 90dB - orange - 24V - racc bornier
Sur commande
x   1   unité
ELEMENT SONORE LUMINEUX R photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : XB5KS2M4
  • ELEMENT SONORE LUMINEUX R

  • Harmony XB5 - buzzer lumineux - D22 - 90dB - rouge - 230V - racc bornier
Sur commande
x   1   unité
ELEMENT SONORE LUMINEUX R photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : XB5KS2G4
  • ELEMENT SONORE LUMINEUX R

  • Harmony XB5 - buzzer lumineux - D22 - 90dB - rouge - 110V - racc bornier
Sur commande
x   1   unité
Buzzer D22 80db 120Vca photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : XB5KSG
  • Buzzer D22 80db 120Vca

  • Harmony XB5 - buzzer D22 - 80db - 120Vca - 50-60Hz
Sur commande
x   1   unité
M22-AMC photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : 000229015
  • M22-AMC

  • Avertisseur sonore, automate compact, IP40
Sur commande
x   1   unité
Sirene electronique 110dB photo du produit
  • Fabricant : Aet
  • Réf. fabricant : PA110230115-MED
  • Sirene electronique 110dB

  • Sirene electronique 110dB 95 a 265Vcc 80 sons IP66 med
Sur commande
x   1   unité
Sirene electronique 120dB photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Sirene electronique 100dB photo du produit
  • Fabricant : Aet
  • Réf. fabricant : PA100012024048
  • Sirene electronique 100dB

  • Sirene electronique 100dB 10 a 57Vcc 80 sons IP66
Sur commande
x   1   unité
Sirene electronique 105dB photo du produit
Sur commande
x   1   unité