Dispositif de signalisation visuel et sonore

Trier par
Afficher
511 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
CTL600 LED A RG V90/240AC  GR photo du produit
  • Fabricant : SIRENA
  • Réf. fabricant : 38693
  • CTL600 LED A RG V90/240AC GR

  • CTL600 LED Acoustique fixe/clignotant son continu/pulsé 68db IP30 diam 60mm
Sur commande
x   1   unité
Combine LED 110 dB TONAFLASH photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mini sirene 100dB feu LED photo du produit
  • Fabricant : Aet
  • Réf. fabricant : MINITLLED0242
  • Mini sirene 100dB feu LED

  • Mini sirene 100dB feu LED 24Vcc optique Orange IP66
Sur commande
x   1   unité
Combine LED 124 dB TONAFLASH photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Combine 5J-120dB TONAFLASH photo du produit
  • Fabricant : Aet
  • Réf. fabricant : TL112XV20125
  • Combine 5J-120dB TONAFLASH

  • Combine xenon 5J-120 dB TONAFLASH 11.5-14 Vcc - Jaune - 64 sons
Sur commande
x   1   unité
Combine 5J-113dB TONAFLASH photo du produit
  • Fabricant : Aet
  • Réf. fabricant : TL105XV22302
  • Combine 5J-113dB TONAFLASH

  • Combine xenon 5J-113 dB TONAFLASH 230 ±10% Vca - Orange - 64 sons
Sur commande
x   1   unité
Combiné sonore et lumineux photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Combine 5J-120dB TONAFLASH photo du produit
  • Fabricant : Aet
  • Réf. fabricant : TL112XV20126
  • Combine 5J-120dB TONAFLASH

  • Combine xenon 5J-120 dB TONAFLASH 11.5-14 Vcc - Vert - 64 sons
Sur commande
x   1   unité
Combine LED 110 dB TONAFLASH photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Combine LED 110 dB TONAFLASH photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mini sirene 100dB feu LED photo du produit
  • Fabricant : Aet
  • Réf. fabricant : MINITLLED0243-M
  • Mini sirene 100dB feu LED

  • Mini sirene 100dB feu LED 24 Vcc Optique rouge IP66 - Pattes de fix
Sur commande
x   1   unité
SMFR 12.2 LD24Q AV24     DC photo du produit
  • Fabricant : SIRENA
  • Réf. fabricant : 69585
  • SMFR 12.2 LD24Q AV24 DC

  • Feu de signalisation bicolore avec buzzer: SMFR 12.2 LD24Q AV24 DC
Sur commande
x   1   unité