|
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000269496
-
- Inductance réseau, AC, 1p, 13A, 2,25mH, 260 V 50/60 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000269510
-
- Inductance réseau, AC, 3p, 120A, 0,15mH, 550 V 50/60 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000269560
-
- Inductance moteur, AC, 3p, 220A, 0,2mH, 750 V 50/60 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000269505
-
- Inductance réseau, AC, 3p, 40A, 0,64mH, 550 V 50/60 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000169147
-
- Inductance moteur, triphasé, 750 V, 370 A
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000169148
-
- Inductance moteur, triphasé, 750 V, 450 A
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000169143
-
- Inductance réseau, triphasé, 550 V, 303 A
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000269547
-
- Inductance moteur, AC, 3p, 100A, 0,45mH, 750 V 50/60 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000269507
-
- Inductance réseau, AC, 3p, 60A, 0,31mH, 550 V 50/60 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000269508
-
- Inductance réseau, AC, 3p, 80A, 0,23mH, 550 V 50/60 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000269500
-
- Inductance réseau, AC, 3p, 3,9A, 7,51mH, 550 V 50/60 Hz
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000269490
-
- Inductance réseau, AC, 1p, 5,8A, 5,05mH, 260 V 50/60 Hz
| |