Moteur électrique

Trier par
Afficher
19 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
SYNCHRONOUS MOTOR 480VAC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMP0702F3NA2A
  • SYNCHRONOUS MOTOR 480VAC

  • Altivar - Synchronous motor 480vac 0,55kw ip65 iec
Sur commande
x   1   unité
SYNCHRONOUS MOTOR 230VAC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMP0701R3NA2A
  • SYNCHRONOUS MOTOR 230VAC

  • Altivar - moteur synchrone BMP - 230V - 0,37kW - IP65-IP67 - ATV320-32
Sur commande
x   1   unité
SYNCHRONOUS MOTOR 230VAC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMP1002R3NA2A
  • SYNCHRONOUS MOTOR 230VAC

  • Altivar - Synchronous motor 230vac 1,5kw ip65 iec
Sur commande
x   1   unité
SYNCHRONOUS MOTOR 480VAC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMP1401F3NA2A
  • SYNCHRONOUS MOTOR 480VAC

  • Altivar - Synchronous motor 480vac 2,2kw ip65 iec
Sur commande
x   1   unité
SYNCHRONOUS MOTOR 480VAC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMP0701F3NA2A
  • SYNCHRONOUS MOTOR 480VAC

  • Altivar - Synchronous motor 480vac 0,37kw ip65 iec
Sur commande
x   1   unité
ECO MOTOR_ET___60 _6X2,5_ 3 M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SYNCHRONOUS MOTOR 480VAC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMP1002F3NA2A
  • SYNCHRONOUS MOTOR 480VAC

  • Altivar - Synchronous motor 480vac 1,5kw ip65 iec
Sur commande
x   1   unité
SYNCHRONOUS MOTOR 230VAC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMP0702R3NA2A
  • SYNCHRONOUS MOTOR 230VAC

  • Altivar - Synchronous motor 230vac 0,55kw ip65 iec
Sur commande
x   1   unité
SYNCHRONOUS MOTOR 230VAC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMP1401R3NA2A
  • SYNCHRONOUS MOTOR 230VAC

  • Altivar - Synchronous motor 230vac 2,2kw ip65 iec
Sur commande
x   1   unité
ECO MOTOR_ET___60 _6X2,5_ 5 M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ECO MOTOR_ET___60 _6X1,5_ 5 M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SYNCHRONOUS MOTOR 480VAC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMP1401C3NA2A
  • SYNCHRONOUS MOTOR 480VAC

  • Altivar - Synchronous motor 480vac 1,35kw ip65 iec
Sur commande
x   1   unité