Accessoires pour convertisseur de fréquence

Trier par
Afficher
164 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
PROFINET IO ATV32-LXM32 C photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VW3A3627
  • PROFINET IO ATV32-LXM32 C

  • Altivar - carte communication - profinet E-S - pour variateur de vitesse ATV32
Selon l'agence
x   1   unité
CARTE ELECTRONIQUE OPTION photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VW3A3616
  • CARTE ELECTRONIQUE OPTION

  • Altivar - Carte electronique option ethernet tcp-ip atv32 lxm 32
Sur commande
x   1   unité
POTENTIOMETRE 2,2KOHMS photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : SZ1RV1202
  • POTENTIOMETRE 2,2KOHMS

  • Altivar - potentiometre variateur de vitesse - 2,2kOhm - IP20
En stock
x   1   unité
CARTE ELECTRONIQUE OPTION photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VW3A3608
  • CARTE ELECTRONIQUE OPTION

  • Altivar - carte communication - option CANopen 2xRJ45 - pour ATV32-Lexium 32
Selon l'agence
x   1   unité
TERMINAL GRAPHIQUE BASIC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VW3A1113
  • TERMINAL GRAPHIQUE BASIC

  • Altivar - terminal graphique de base deportable
Selon l'agence
x   1   unité
KIT DE MONTAGE SUR PORTE photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VW3A1112
  • KIT DE MONTAGE SUR PORTE

  • Altivar - kit de montage armoire - pour terminal graphique - IP65
En stock
x   1  
CONSOLE GRAPHIQUE photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VW3A1111
  • CONSOLE GRAPHIQUE

  • Altivar - terminal graphique - 240x160 pixels - IP65
Sur commande
x   1   unité
RESIST FREIN 60OHM 0,16KW photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VW3A7731
  • RESIST FREIN 60OHM 0,16KW

  • Altivar - resistance de freinage - 60ohms - 0,16kW - IP20
Sur commande
x   1   unité
RESIST FREIN 100OHM 0,1KW photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VW3A7730
  • RESIST FREIN 100OHM 0,1KW

  • Altivar - resistance de freinage - 100ohms - 0,1kW - IP20
Selon l'agence
x   1   unité
CONSOLE DEPORTEE IP65 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VW3A1007
  • CONSOLE DEPORTEE IP65

  • Altivar - terminal distant - pour variateur de vitesse ATV12-ATV312 - IP65
Sur commande
x   1   unité
CONSOLE DEPORTEE photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VW3A1006
  • CONSOLE DEPORTEE

  • Altivar - terminal distant - pour variateur de vitesse ATV12-ATV312 - IP54
Selon l'agence
x   1   unité
CARTE ELECTRONIQUE OPTION photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VW3A3607
  • CARTE ELECTRONIQUE OPTION

  • Altivar - carte communication - option Profibus dp v1 - pour ATV32-Lexium 32
Sur commande
x   1   unité