Convertisseur de fréquences =< 1 kV

Trier par
Afficher
358 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
ATV630 30KW 400V IP21 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ATV630D30N4
  • ATV630 30KW 400V IP21

  • Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 30kW - IP21 - 400-480V
Sur commande
x   1   unité
ATV930 IP21 37KW 480V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ATV930D37N4
  • ATV930 IP21 37KW 480V

  • Altivar Process - variateur - 37kW - 380-480V - IP21 - filtre CEM C2-C3
Selon l'agence
x   1   unité
ATV630 18KW 400V IP21 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ATV630D18N4
  • ATV630 18KW 400V IP21

  • Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 18kW - IP21 - 400-480V
Selon l'agence
x   1   unité
ATV630 37KW 400V IP21 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ATV630D37N4
  • ATV630 37KW 400V IP21

  • Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 37kW - IP21 - 400-480V
Selon l'agence
x   1   unité
ATV630 45KW 400V IP21 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ATV630D45N4
  • ATV630 45KW 400V IP21

  • Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 45kW - IP21 - 400-480V
Selon l'agence
x   1   unité
ATV630 15KW 400V IP21 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ATV630D15N4
  • ATV630 15KW 400V IP21

  • Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 15kW - IP21 - 400-480V
Selon l'agence
x   1   unité
ATV630 75KW 400V IP21 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ATV630D75N4
  • ATV630 75KW 400V IP21

  • Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 75kW - IP21 - 400-480V
Selon l'agence
x   1   unité
ATV630 22KW 400V IP21 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ATV630D22N4
  • ATV630 22KW 400V IP21

  • Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 22kW - IP21 - 400-480V
Selon l'agence
x   1   unité
ATV930 IP21 45KW 480V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ATV930D45N4
  • ATV930 IP21 45KW 480V

  • Altivar 930 - variateur de vitesse - 45kW - 400-480V - avec frein - IP21
Sur commande
x   1   unité
ATV630 55KW 400V IP21 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ATV630D55N4
  • ATV630 55KW 400V IP21

  • Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 55kW - IP21 - 400-480V
Selon l'agence
x   1   unité
ATV930 IP21 7,5KW 480V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ATV930U75N4
  • ATV930 IP21 7,5KW 480V

  • Altivar 930 - variateur de vitesse - 7,5kW - 400-480V - avec frein - IP21
Sur commande
x   1   unité
ATV930 IP21 90KW 480V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ATV930D90N4
  • ATV930 IP21 90KW 480V

  • Altivar 930 - variateur de vitesse - 90kW - 400-480V - avec frein - IP21
Sur commande
x   1   unité