Inductance basse tension

Trier par
Afficher
8 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
INDUCTANCE AC 10MH 4A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VW3A4551
  • INDUCTANCE AC 10MH 4A

  • Altivar - inductance de ligne - 10mH - 4A - pour variateur de vitesse
Sur commande
x   1   unité
INDUCTANCE AC 1MH 30A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VW3A4554
  • INDUCTANCE AC 1MH 30A

  • Altivar - inductance de ligne - 1mH - 30A - pour variateur de vitesse
Selon l'agence
x   1   unité
INDUCTANCE AC 4MH 10A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VW3A4552
  • INDUCTANCE AC 4MH 10A

  • Altivar - inductance de ligne - 4mH - 10A - pour variateur de vitesse
Selon l'agence
x   1   unité
INDUCTANCE AC 2MH 16A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VW3A4553
  • INDUCTANCE AC 2MH 16A

  • Altivar - inductance de ligne - 2mH - 16A - pour variateur de vitesse
Selon l'agence
x   1   unité
INDUCTANCE AC 0,5MH 60A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VW3A4555
  • INDUCTANCE AC 0,5MH 60A

  • Altivar - inductance de ligne - 0,5mH - 60A - pour variateur de vitesse
Sur commande
x   1   unité
INDUCTANCE AC 0,3MH 100A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VW3A4556
  • INDUCTANCE AC 0,3MH 100A

  • Altivar - inductance de ligne - 0,3mH - 100A - pour variateur de vitesse
Sur commande
x   1   unité
INDUCTANCE MONO 7A 5MH photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VZ1L007UM50
  • INDUCTANCE MONO 7A 5MH

  • Altivar - Inductance mono 7a 5mh
Sur commande
x   1   unité
INDUCTANCE MONO 18A 2MH photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VZ1L018UM20
  • INDUCTANCE MONO 18A 2MH

  • Altivar - Inductance mono 18a 2mh
Sur commande
x   1   unité
  • 1