Moteur électrique

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Var 630 IP00 220KW 400V DNV photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ATV630C22N4MN
  • Var 630 IP00 220KW 400V DNV

  • Altivar Process - variateur de vitesse - 220kW - 400-480V - IP00 - Marine
Sur commande
x   1   unité
Var 630 IP00 315KW 400V DNV photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ATV630C31N4MN
  • Var 630 IP00 315KW 400V DNV

  • Altivar Process - variateur de vitesse - 315kW - 400-480V - IP00 - Marine
Sur commande
x   1   unité
Var 630 IP00 250KW 400V DNV photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ATV630C25N4MN
  • Var 630 IP00 250KW 400V DNV

  • Altivar Process - variateur de vitesse - 250kW - 400-480V - IP00 - Marine
Sur commande
x   1   unité
  • 1