Connecteur rond
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- finition des contacts
- finition du boîtier
- taille du filetage M
- courant assigné In
- température ambiante
- tension assignée (Ue)
- catégorie de surtension
- degré de pollution
- section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
- section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
- section de raccordement cable rigide
- section de raccordement cable souple
- finition du raccordement électrique
- matériau du revêtement de contact
- matériau du boîtier/corps
- type de verrouillage
- classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
- avec conducteur de protection
- classe de protection (IP), monté
- nombre min. de cycles d'insertion
- 1
- 2