• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ram - 93760 - BOBINE 10 m BANDE PERFOREE 17m

  • BOBINE 10 m BANDE PERFOREE 17mm
    • Fabricant : Ram
    • Réf. fabricant : 93760
    • Référence Sonepar : 00185093760
    • EAN : 3167490937609
x  1  
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

BOBINE 10 m BANDE PERFOREE 17mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver