• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Rothenberger - 1500003705 - Jeu d'outils / Flexible 16+22m

  • Jeu d'outils / Flexible 16+22mm DuraFlex
    • Fabricant : Rothenberger
    • Réf. fabricant : 1500003705
    • Référence Sonepar : 04000553742
    • EAN : 4004625537428
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spirale / outil 16 + 22 mm spirale batterie DuraFlex