« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Rothenberger - 1500003706 - Flexible DuraFlex 13 m
Flexible DuraFlex 13 mm, 16 mm écrou en T
Fabricant : Rothenberger
Réf. fabricant : 1500003706
Référence Sonepar : 04000553743
EAN : 4004625537435
Description
Flexible DuraFlex 13 mmx15 m, 16 mm raccord a écrou en T, sans tambour