« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Rothenberger - 1500003707 - Flexible DuraFlex 10 m
Spirale batterie DuraFlex 10 m, 10 mm écrou en T
Fabricant : Rothenberger
Réf. fabricant : 1500003707
Référence Sonepar : 04000553744
EAN : 4004625537442
Description
Spirale batterie DuraFlex 10 mmx15 m, 16 mm raccord a écrou en T, sans tambour