• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sauermann - 24712 - Micromanomètre MP110S

  • Micromanomètre MP110S pour la mesure de pression différentielle de ±1000Pa
    • Fabricant : Sauermann
    • Réf. fabricant : 24712
    • Référence Sonepar : 00923325915
    • EAN : 3700543259152
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Micromanomètre avec capteur intégré (0 à ± 1000 Pa) Afficheur 2 lignes Livré avec 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc, tube inox diamètre 6 mm longueur 100 mm, sacoche de transport et certificat d'ajustage

•Les Atouts de l'article:

Sauermann propose une large gamme de produits pour salles blanches, comprenant les appareils portables de mesure de pression différentielle MP 110.

•Les Atouts de la gamme:

Fonction Hold et valeurs min-max
Auto-zéro manuel
Rétro-éclairage réglable
Choix des unités