• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sauermann - 24717 - Thermo-Anémomètre LV130S

  • Thermo-Anémomètre LV130S avec hélice ø100mm intégrée
    • Fabricant : Sauermann
    • Réf. fabricant : 24717
    • Référence Sonepar : 00923325925
    • EAN : 3700543259251
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermo-Anémomètre à hélice Ø 100 mm avec sonde à hélice Ø 100 mm intégrée, (0,3 à 35 m/s et 0 à +50°C) Afficheur 2 lignes Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage

•Les Atouts de l'article:

Le LV 130 mesure avec précision la vitesse d’air et la température ambiante, via une sonde à hélice.

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de mesure : Vitesse d’air : 0,3 à 35 m/s, débit : 0 à 99 999 m3/h, et température : 0 à +50 °C
Moyenne automatique
Choix des unités
Calcul de débit