• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sauermann - 25563 - ACC25563

  • Valise de transport rigide
    • Fabricant : Sauermann
    • Réf. fabricant : 25563
    • Référence Sonepar : 00923000009
    • EAN : 3700543255857
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Valise de transport rigide pour manifold

•Les Atouts de l'article:

Valise de transport haut de gamme contenant des espaces de rangement pour deux sondes de pression, deux sondes de température, une sonde vacuomètre, un corps de manifold de type CPM et des flexibles de charge, ainsi qu’un espace de rangement supplémentaire.

•Les Atouts de la gamme:

Le must de la valise de transport
Dimensions : 77,4 cm x 10,4 cm x 47,8 cm