• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sauermann - 27503 - Analyseur de combustion Si-CA 030-3BS

  • Analyseur Si-CA 030 3 cellules (O2,CO,NO) avec sonde 300mm et sacoche
    • Fabricant : Sauermann
    • Réf. fabricant : 27503
    • Référence Sonepar : 00923325714
    • EAN : 3700543257141
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Analyseur de combustion Si-CA 030 Kit 3BS avec 3 cellules (O2, CO, NO), sonde 300 mm avec tuyau de 3 m, sacoche de transport et certificat d'étalonnage Garantie 2 ans

•Les Atouts de l'article:

Le Si-CA 030 offre tout le nécessaire pour les opérations de maintenance et de contrôle des chaudières domestiques et tertiaires, avec connexion sans fil à notre application smartphone, et génération automatique des rapports et attestations d’entretien.

•Les Atouts de la gamme:

Jusqu’à trois capteurs de gaz O2, CO et NO (pour les NOx)
Arrêt automatique de la pompe en cas de niveaux élevés de CO
Léger, seulement 350 g
Mesure du CO jusqu’à 8000 ppm
Ecran couleur
Gestion des données avec enregistrement automatique et création de rapports