• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sauermann - 27507 - SICA 130 KIT 2AS

  • Analyseur de combustion Si-CA 130 Kit 2AS 2021
    • Fabricant : Sauermann
    • Réf. fabricant : 27507
    • Référence Sonepar : 00923325716
    • EAN : 3700543257165
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Analyseur de combustion Si-CA 130 Kit 2AS avec 2 cellules (O2, CO), sonde 180 mm avec tuyau de 2 m, sacoche de transport et certificat d'étalonnage. Garantie 2 ans.

•Les Atouts de l'article:

Pour une analyse de combustion plus en détails, le Si-CA 130 est équipé d’un écran tactile et d’un logiciel de gestion sur PC, en plus de son application smartphone. Ses trois cellules sont interchangeables par l’utilisateur, et ses capteurs offrent une plus grande diversité de mesures.

•Les Atouts de la gamme:

Cellules pré-étalonnées remplaçables sur site
Mesure du CO jusqu’à 8000 ppm
Léger, seulement 350 g
Grand écran tactile couleur
Gestion des données avec enregistrement automatique et création de rapports
Jusqu’à trois capteurs de gaz O2, CO et NO ou NO basse échelle (pour les NOx)