• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sauermann - 27513 - Analyseur de combustion Si-CA 130-3BS

  • Analyseur Si-CA 130 3 cellules (O2,CO,NO) avec sonde 300mm et sacoche
    • Fabricant : Sauermann
    • Réf. fabricant : 27513
    • Référence Sonepar : 00923325722
    • EAN : 3700543257226
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Analyseur de combustion Si-CA 130 Kit 3BS avec 3 cellules (O2, CO, NO), sonde 300 mm avec tuyau de 3 m, sacoche de transport et certificat d'étalonnage Garantie 2 ans

•Les Atouts de l'article:

L'analyseur de combustion de dernière génération tout terrain Si-CA130 permet de recevoir jusqu'à 3 cellules interchangeables. Facile à utiliser grâce à son écran tactile et son interface complète, il permet de régler efficacement tout type de bruleur.

•Les Atouts de la gamme:

Cellules pré-étalonnées remplaçables sur site
Mesure du CO jusqu’à 8000 ppm
Léger, seulement 350 g
Grand écran tactile couleur
Gestion des données avec enregistrement automatique et création de rapports
Jusqu’à trois capteurs de gaz O2, CO et NO ou NO basse échelle (pour les NOx)