• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sauermann - 27597 - SICA 230 KIT 3N

  • Analyseur de combustion Si-CA 230 Kit 3N 2021
    • Fabricant : Sauermann
    • Réf. fabricant : 27597
    • Référence Sonepar : 00923325760
    • EAN : 3700543257608
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Analyseur de combustion Si-CA 230 Kit 3N avec 3 cellules (O2, CO, NO), sonde 300 mm avec tuyau de 3 m, valise de transport et certificat d'étalonnage. Garantie 2 ans.

•Les Atouts de l'article:

Armé pour les machines à combustion thermique?les plus puissantes en milieu industriel, le Si-CA 230 double son nombre de cellules et élargit son éventail de mesures. Il prend en charge plus de gaz, avec une tolérance très élevée au CO. Il offre ainsi une polyvalence parfaite dans les trois secteurs domestiques, tertiaires et industriels.?

•Les Atouts de la gamme:

Dilution automatique du CO avec mesures jusqu’à 50 000 ppm
Cellules pré-étalonnées remplaçables sur site
Applications mobiles iOS et Android pour affichage et contrôle en temps réel
Peut calculer les NOx totaux et les NOx basse échelle
Grand écran tactile couleur
Jusqu'à six cellules de gaz