Description
Analyseur de combustion Si-CA 230 Kit 4ND avec 4 cellules (O2, CO, NO, NO2), sonde 300 mm avec tuyau de 3 m, valise de transport et certificat d'étalonnage. Garantie 2 ans.
•Les Atouts de l'article:
Armé pour les machines à combustion thermique?les plus puissantes en milieu industriel, le Si-CA 230 double son nombre de cellules et élargit son éventail de mesures. Il prend en charge plus de gaz, avec une tolérance très élevée au CO. Il offre ainsi une polyvalence parfaite dans les trois secteurs domestiques, tertiaires et industriels.?
•Les Atouts de la gamme:
Dilution automatique du CO avec mesures jusqu’à 50 000 ppm
Cellules pré-étalonnées remplaçables sur site
Applications mobiles iOS et Android pour affichage et contrôle en temps réel
Peut calculer les NOx totaux et les NOx basse échelle
Grand écran tactile couleur
Jusqu'à six cellules de gaz
•Les Atouts de l'article:
Armé pour les machines à combustion thermique?les plus puissantes en milieu industriel, le Si-CA 230 double son nombre de cellules et élargit son éventail de mesures. Il prend en charge plus de gaz, avec une tolérance très élevée au CO. Il offre ainsi une polyvalence parfaite dans les trois secteurs domestiques, tertiaires et industriels.?
•Les Atouts de la gamme:
Dilution automatique du CO avec mesures jusqu’à 50 000 ppm
Cellules pré-étalonnées remplaçables sur site
Applications mobiles iOS et Android pour affichage et contrôle en temps réel
Peut calculer les NOx totaux et les NOx basse échelle
Grand écran tactile couleur
Jusqu'à six cellules de gaz