• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sauermann - 27867 - Si-RD3

  • Détecteur de fuite de gaz réfrigérants Si-RD3
    • Fabricant : Sauermann
    • Réf. fabricant : 27867
    • Référence Sonepar : 00923325969
    • EAN : 3700543259695
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Le détecteur de fuite de gaz réfrigérants Si-RD3 détecte les réfrigérants les plus courants : HFCF, HFC, HFO-1234yf, HFO-1234ze, R290, R600a et les mélanges. Sonde flexible de longueur 300 mm.

•Les Atouts de l'article:

Le détecteur de gaz réfrigérants Si-RD3 repère avec une très forte sensibilité les fuites de la majorité des gaz frigorigènes du marché, notamment tous les HCFC et HFC réfrigérants, R1234yf, R1234ze, R290, R600a, et mélanges 5 % hydrogène - 95 % azote (Nidron 5, Trace-A-Gas).

•Les Atouts de la gamme:

Détecte la plupart des réfrigérants et mélanges
Alarme audio et visuelle
Haute sensibilité : 0 - 3 g/an
Sonde flexible de 30 cm