• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sauermann - 27980 - Capteur pression encastrable Si-CPE320

  • Capteur transmetteur multifonction encastrable Si-CPE320
    • Fabricant : Sauermann
    • Réf. fabricant : 27980
    • Référence Sonepar : 00923326036
    • EAN : 3700543260363
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Si-CPE320 : Capteur transmetteur multifonction de pression différentielle encastrable (de -250 à 250 Pa) avec écran tactile Boîtier INOX IP66 Alimentation 24 Vac/24 Vdc Livré avec certificat d'ajustage

•Les Atouts de l'article:

Le capteur de pression encastrable Si-CPE320 est destiné aux environnements contrôlés exigeants. Il est équipé d’une face avant étanche en inox haute qualité et d'un écran tactile. Il bénéficie d'une auto calibration permanente et d'une grande précision

•Les Atouts de la gamme:

Equipée des mêmes technologies que le Si-C320, cette version encastrable apporte une fiabilité et une exactitude de pointe. En outre, les mesures peuvent être enregistrées et téléchargées via l’application/le logiciel Sauermann Control.
1 entrée pour sonde externe
3 sorties analogiques
Écran tactile graphique
IP66, résistant au VHP (Peroxyde d’hydrogène vaporisé)
Diagnostic des sorties
Possibilité de modifier le nom des voies