« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sauermann - 28154 - Pompe à vide Si-RVP1-220V
Pompe à vide Si-RVP1-220V à double étage. Débit 85l/min (60Hz), 70l/min (50Hz)
Fabricant : Sauermann
Réf. fabricant : 28154
Référence Sonepar : 00923326350
EAN : 3700543263500
Description
Pompe à vide Si-RVP1-220V à double étage. Débit d'air libre : 85 l/min (60 Hz), 70 l/min (50 Hz). Vide ultime : 15 microns. Moteur : 1/3 HP. Vitesse de la pompe : 1440 RPM. Alimentation 220V