• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sauermann - ACC00915 - Tube tressé

  • Tube renforcé Ø 10 mm, longueur 25 m
    • Fabricant : Sauermann
    • Réf. fabricant : ACC00915
    • Référence Sonepar : 00923325545
    • EAN : 3700543255451
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tube renforcé Ø 10 mm, longueur 25 m

•Les Atouts de l'article:

Tube tressé Ø 10 mm (3/8'')
Tube PVC transparent Ø 10 mm (3/8'') pour raccorder la pompe à la sortie d’évacuation. Rouleau de 25 m (82').