• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sauermann - SI33CE01UN23 - SI-33

  • Pompe à piston Si-33 - 230V CE
    • Fabricant : Sauermann
    • Réf. fabricant : SI33CE01UN23
    • Référence Sonepar : 00923324557
    • EAN : 3700543245575
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mini pompe à piston bi-bloc pour installation déportée - Débit max. 30l/h

•Les Atouts de l'article:

Adaptée aux climatiseurs de 20kW à 30 kW, la Si-33 intègre la nouvelle techologie brevetée Sauermann. Puissante, la pompe est fiable, dans tout type d'environnement. En réduisant les temps de fonctionnement, le débit élevé diminue la consommation d'énergie.

•Les Atouts de la gamme:

Résistance dans tout type d’environnement.
Puissante
Fiabilité démontrée
Accessoires anti-siphon
Faible niveau sonore

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver