• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sauermann - SI60CE01UN23 - SI-60

  • Pompe à piston monobloc Si-60 avec bac 0,5L - 230V CE
    • Fabricant : Sauermann
    • Réf. fabricant : SI60CE01UN23
    • Référence Sonepar : 00923324670
    • EAN : 3700543246701
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pompe à piston monobloc avec bac 0,5L pour application climatisation - Débit max. 20l/h

•Les Atouts de l'article:

Conçue pour convenir à tout climatiseur jusqu’à 20 kW, la Si-60 est une pompe avec réservoir (0,37l) intégrant la technologie de pompe à piston Sauermann développée spécifiquement pour le relevage des condensats. D’un design aux lignes épurées permettant une manipulation facile,cette pompe aux petites dimensions se loge facilement dans toutes les configurations d’installation.

•Les Atouts de la gamme:

Système de détection anti encrassement
Design esthétique et ergonomique
Faible niveau sonore
Technologie de piston brevetée

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver