• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sauermann - SI83CE01UN23 - Pompe Si-83 Pack 1

  • Pompe à tank Si-83 Pack 1 - 230V CE
    • Fabricant : Sauermann
    • Réf. fabricant : SI83CE01UN23
    • Référence Sonepar : 00923325648
    • EAN : 3700543256489
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Pompe centrifuge monobloc Si-83 Pack 1 avec réservoir 2L - Pour applications résidentielles (Clim. < 20 kW)

•Les Atouts de l'article:

La Si-83 est plus durable et plus compacte que toute autre pompe de sa catégorie. Son design réduit le temps d’installation et de maintenance. La Si-83 est livrée avec une application smartphone dédiée qui rend l’installation à la fois simple et intuitive.
La Si-83 est fabriquée à partir de matériaux et de composants robustes pour une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. D’une grande polyvalence, la Si-83 est idéale dans les applications climatisation ou réfrigération et tout aussi efficace dans les applications chauffage.

•Les Atouts de la gamme:

Maintenance facile et rapide
Installation facile et rapide en tout lieu
Durabilité et fiabilité exceptionnelles

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver