• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sauermann - SIVH3 - Si-VH3

  • Thermo-anémomètre à fil chaud Si-VH3 avec sonde télescopique
    • Fabricant : Sauermann
    • Réf. fabricant : SIVH3
    • Référence Sonepar : 00923000020
    • EAN : 3700543256779
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermo-anémomètre à fil chaud Si-VH3 avec sonde télescopique de 80 cm. Plage de mesure : -10 à +60°C et 0 à 30m/s. Communication sans fil.

•Les Atouts de l'article:

Le thermo-anémomètre à fil chaud Sauermann Si-VH3, qui tient dans la main, mesure facilement le débit, la vitesse d’air et la température avec sa sonde fil chaud télescopique.

•Les Atouts de la gamme:

Sonde télescopique de 80 cm (31,5”) avec double graduation
Appareil faible consommation
Ecran LCD avec rétroéclairage
Aimants à l’arrière pour une fixation facile + sac de transport