• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sauermann - SIVV3 - Thermo-anémomètre Si-VV3

  • Thermo-anémomètre à hélice Si-VV3 avec sonde à hélice 80 mm
    • Fabricant : Sauermann
    • Réf. fabricant : SIVV3
    • Référence Sonepar : 00923000021
    • EAN : 3700543256762
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermo-anémomètre à hélice Si-VV3 avec sonde hélice de 80 mm de diamètre. Plage de mesure : -10 à +60°C et 0,4 à 30m/s. Communication sans fil.

•Les Atouts de l'article:

Ce thermo-anémomètre à hélice Sauermann Si-VV3 permet une mesure facile du débit, de la vitesse d’air et de la température avec sa sonde à hélice, en tenant au creux de la main.

•Les Atouts de la gamme:

Mesure de la vitesse et du débit d’air
Grande sonde à hélice avec câble de longueur 2 m (78.74’’)
Ecran LCD avec rétro-éclairage
Aimants à l’arrière pour une fixation facile + sac de transport