• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - 16060 - Voltmètre ANA DIN 0-300V

  • PowerLogic - Voltmètre analogique - modulaire - 0 à 300V
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : 16060
    • Référence Sonepar : 00003016060
    • EAN : 3303430160601
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ce voltmètre analogique iVLT est un produit modulaire sur porte de coffrets Prisma P et G (72x72mm). Il permet de mesurer en volts la différence de potentiel (tension) d'un circuit électrique. L'échelle du cadran est de 0 à 300V.

•Les Atouts de l'article:

Une gamme d'appareillages de mesure modulaires pour installation sur rail DIN et en encastrables (72x72 / 96x96 mm) pour une installation sur portes et plaques frontales d'armoires électriques. Dédiés à la surveillance des circuits (300V). Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter). Le voltmètre analogique iVLT est un produit tout-en-un sans accessoire. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver