Description
Cet ampèremètre analogique AMP est un produit encastrable sur porte de coffrets Prisma P et G (96x96mm). De type ferromagnétique, il est utilisé dans les applications moteur (TI et cadran non fournis). IP52.
•Les Atouts de l'article:
L'ampèremètre analogique AMP encastrable (72x72mm) pour une installation sur portes et plaques frontales en armoires électriques. C'est un produit dédié aux départs moteur. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter). L'ampèremètre analogique AMP est un produit qui peut être complété par un TI et un cadran. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.
•Les Atouts de l'article:
L'ampèremètre analogique AMP encastrable (72x72mm) pour une installation sur portes et plaques frontales en armoires électriques. C'est un produit dédié aux départs moteur. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter). L'ampèremètre analogique AMP est un produit qui peut être complété par un TI et un cadran. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier